Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kugelgelenk-Abzieher gesenkgeschmiedet

ABZI-KUGGLK-D27MM

Art.-Nr. 071552 30

EAN 4024835927833

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kugelgelenk-Abzieher gesenkgeschmiedet

Art.-Nr. 071552 30
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
Zum einfachen und schonenden Ausdrücken der Kugelgelenkbolzen an Schub- und Spurstangen
  • Spezialabzieher für Kraftfahrzeuge

  • Einfachste und schnelle Arbeitsweise

  • Spindel gerollt, gehärtet und brüniert

  • Körper gesenkgeschmiedet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Spannweite außen (A)

27 mm

Spanntiefe (B)

56 mm

Breite (C)

60 mm

Spindellänge

80 mm

Gewindeabmessung

M18 x 1,5

Schlüsselweite

19 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen